010321000000-BOWEX 32 BOWEX 32 MANICOTTO TIPO M

BoWex 32

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:BOWEX M-32
Rubix:999180400106139
Produttore:010321000000
010321000000-BOWEX 32 BOWEX 32 MANICOTTO TIPO M

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 010321000000-BOWEX 32 BOWEX 32 MANICOTTO TIPO M


I giunti ad ingranaggi a denti curvi KTR BoWex sono collegamenti flessibili per alberi che consentono una trasmissione positiva della coppia. Sono particolarmente adatti a compensare gli spostamenti assiali, radiali e angolari dell'albero. Grazie al principio di funzionamento del componente principale a denti curvi, la pressione sui denti dell'ingranaggio viene evitata in caso di disallineamento angolare e radiale, consentendo così di utilizzare il giunto BoWex senza che si verifichi alcuna usura. Realizzato in una combinazione di plastica e acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso100 g
Tipologiabowex
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 13,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore