ROTOLO NASTRO MAGNETICO STAMPABILE PER STAMPANTI BBP3X 117917 B30C-2500-509-WT

BRADY B30C-2500-509-WT MAGNETIC PRINT RIBBON

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:117917
Rubix:999260312024183
Produttore:117917
EAN:0754473210014
ROTOLO NASTRO MAGNETICO STAMPABILE PER STAMPANTI BBP3X 117917 B30C-2500-509-WT

Documenti

Dettagli del prodotto : ROTOLO NASTRO MAGNETICO STAMPABILE PER STAMPANTI BBP3X 117917 B30C-2500-509-WT


Magnetic Supply (B-509) is perfect for reusable, repositionable, and lean/5S identification applications.

  • Non-adhesive magnetic material can be thermal transfer printed
  • Average outdoor durability is 3-5 years
  • Withstands moderate heat, mild chemicals, oil and water
  • Service temperature of 0°F to 158°F (-18°C to 70°C)
  • A ribbon is required to print this material. Use Part Number B30-R10000

Informazioni tecniche


Attributi
179,69 IVA esclusa
/ Pacchetto
219,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione