SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE OCCHIALI CON LENTI OPACHE 818874 PIC M007-DIA 400-PP-CRD/1
Brady ISO Safety Sign-Opaque Eye Protection Must Be Worn
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:818874
Rubix:999260312041071
Produttore:PIC M007-Dia 400-PP-CRD/1
EAN:0754473156985
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE OCCHIALI CON LENTI OPACHE 818874 PIC M007-DIA 400-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Punti di forza
Sign compliant to ISO 7010
Applicazioni
Facility & safety identification
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza | 400 mm |
|---|---|
| Larghezza | 400 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,34 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

