ETICHETTA ADESIVA 1 ISO SAFETY SIGN - DIRECTION ARROW 45 (90 INCREMENTS), SAFE CONDITION 830836-PIC A045R-100X100-AL-CRD/1
Pittogramma di sicurezza ISO Direzione ISO 45°
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:830836
Rubix:999180500043654
Produttore:830836
EAN:0754473452728


Riepilogo info tecniche
| Modello | pittogramma di sicurezza iso direzione 45° (a045r) |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Dettagli del prodotto : ETICHETTA ADESIVA 1 ISO SAFETY SIGN - DIRECTION ARROW 45 (90 INCREMENTS), SAFE CONDITION 830836-PIC A045R-100X100-AL-CRD/1
Pittogramma ISO Safety - Direzionale 45
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pittogramma di sicurezza iso direzione 45° (a045r) |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Forma costruttiva | quadrato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione