SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â LAVAOCCHI DI EMERGENZA 815561 PIC E011-300X300-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815561
Rubix:999260312040740
Produttore:815561
EAN:0754473309527


Riepilogo info tecniche
| Modello | stazione lavaocchi di emergenza |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â LAVAOCCHI DI EMERGENZA 815561 PIC E011-300X300-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO Brady 815561 per lavaocchi di emergenza. Formato quadrato 300×300 mm in polipropilene, bianco su verde, conforme ISO 7010.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | stazione lavaocchi di emergenza |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 300 mm |
| Altezza | 300 mm |
| Larghezza | 300 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione