SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO MANI 829877 PIC W024-TRI 315-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829877
Rubix:999260313053521
Produttore:829877
EAN:0754473288150


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: schiacciamento delle mani (pic w024-tri 315-pp-crd/1) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO MANI 829877 PIC W024-TRI 315-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO 7010 in polipropilene per avvisare del pericolo di schiacciamento delle mani. Dimensioni 315×273 mm. Uso interno/esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: schiacciamento delle mani (pic w024-tri 315-pp-crd/1) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 1,501 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione