SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO INDOSSARE I GUANTI 825573 PIC P028-DIA 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:825573
Rubix:999260312041684
Produttore:825573
EAN:0754473365639


Riepilogo info tecniche
| Modello | vietato indossare i guanti |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO INDOSSARE I GUANTI 825573 PIC P028-DIA 200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale ISO 7010 “Vietato indossare i guanti” Brady 825573 con pittogramma di divieto. Diametro 200 mm, in poliestere laminato.
Applicazioni
Facility Identification
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | vietato indossare i guanti |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | cerchio (pittogramma di divieto) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione