SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE CARICHI SOSPESI 828545 PIC W015-TRI 315-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828545
Rubix:999260313053433
Produttore:828545
EAN:0754473270452


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: carichi sospesi |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE CARICHI SOSPESI 828545 PIC W015-TRI 315-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO 7010 W015 “Attenzione carichi sospesi” Brady 828545, in polipropilene. Dimensioni 315 x 273 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: carichi sospesi |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 273 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione