SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â PUNTO DI CHIAMATA ALLARME ANTINCENDIO 817677 PIC F005-300X300-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817677
Rubix:999260312040952
Produttore:817677
EAN:0754473423384


Riepilogo info tecniche
| Modello | punto di chiamata allarme incendio |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (b-7541) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â PUNTO DI CHIAMATA ALLARME ANTINCENDIO 817677 PIC F005-300X300-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica ISO 7010 Brady per punto di chiamata allarme antincendio F005. Formato quadrato 300x300 in poliestere laminato (B-7541).
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | punto di chiamata allarme incendio |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (b-7541) |
| Lunghezza | 300 mm |
| Altezza | 300 mm |
| Larghezza | 300 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione