SEGNALETICA ISO 7010 â PUNTO DI CHIAMATA ALLARME ANTINCENDIO 817683 PIC F005-200X200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817683
Rubix:999260312040957
Produttore:817683
EAN:0754473424114


Riepilogo info tecniche
| Modello | punto di chiamata allarme antincendio iso 7010 f005 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA ISO 7010 â PUNTO DI CHIAMATA ALLARME ANTINCENDIO 817683 PIC F005-200X200-PP-CRD/1
Segnaletica ISO 7010 Brady per punto di chiamata dell’allarme antincendio (pittogramma F005). Formato 200×200 mm in polipropilene, uso interno/esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | punto di chiamata allarme antincendio iso 7010 f005 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione