SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE CARICHI SOSPESI 828546 PIC W015-TRI 100-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828546
Rubix:999260313053434
Produttore:828546
EAN:0754473270469


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: carichi sospesi |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE CARICHI SOSPESI 828546 PIC W015-TRI 100-AL-CRD/1
Cartello di sicurezza ISO 7010 Brady W015 “carichi sospesi”: avvertenza triangolare nera su giallo. Dimensioni 100×87 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: carichi sospesi |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 87 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Forma costruttiva | triangolo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione