SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â BARELLA 815868 PIC E013-148X148-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815868
Rubix:999260312040781
Produttore:815868
EAN:0754473312633

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â BARELLA 815868 PIC E013-148X148-PE-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady per barella, formato 148×148 mm. Materiale PE-CRD e conformità a EN ISO 7010 per una rapida identificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | civière |
|---|---|
| Materiale | pe-crd |
| Lunghezza | 148 mm |
| Altezza | 148 mm |
| Larghezza | 148 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
