SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO MANGIARE E BERE 824684 PIC P022-DIA 315-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:824684
Rubix:999260312041613
Produttore:824684
EAN:0754473355302


Riepilogo info tecniche
| Modello | divieto di mangiare o bere |
|---|---|
| Materiale | polipropilene rigido |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO MANGIARE E BERE 824684 PIC P022-DIA 315-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di divieto ISO EN ISO 7010 “Vietato mangiare e bere” per ambienti di lavoro. Ø 315 mm, polipropilene rigido.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | divieto di mangiare o bere |
|---|---|
| Materiale | polipropilene rigido |
| Diametro | 315 mm |
| Forma costruttiva | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione