FOGLIO 7 SIGN(S) PIC M030-DIA 025-PE-SHEET/7 828833-PIC W017- TRI 050-PE-SHEET/7
Pittogramma di sicurezza ISO Avvertenza: Superficie calda
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828833
Rubix:999180500043121
Produttore:828833
EAN:0754473277574

Documenti
Dettagli del prodotto : FOGLIO 7 SIGN(S) PIC M030-DIA 025-PE-SHEET/7 828833-PIC W017- TRI 050-PE-SHEET/7
Pittogramma di sicurezza ISO - Avvertenza: Superficie calda
Punti di forza
• Chiara indicazione dei pericoli termici
• Design compatto per posizionamento preciso
• Elevata resistenza a sostanze chimiche, all'umidità e ai raggi UV
• Forte adesione su diverse superfici
• Montaggio rapido senza utensili
• Duraturo anche in caso di utilizzo industriale intensivo
• Conforme a tutte le norme UE pertinenti
• Design compatto per posizionamento preciso
• Elevata resistenza a sostanze chimiche, all'umidità e ai raggi UV
• Forte adesione su diverse superfici
• Montaggio rapido senza utensili
• Duraturo anche in caso di utilizzo industriale intensivo
• Conforme a tutte le norme UE pertinenti
Applicazioni
• Impianti industriali con produzione di calore
• Tubazioni per liquidi caldi
• Apparecchi di riscaldamento e di cottura
• Aree di manutenzione con rischi termici
• Caldaie, forni, impianti di combustione
• Laboratori tecnici e aree di produzione
• Locali tecnici e zone ad alta temperatura in ambienti industriali
• Tubazioni per liquidi caldi
• Apparecchi di riscaldamento e di cottura
• Aree di manutenzione con rischi termici
• Caldaie, forni, impianti di combustione
• Laboratori tecnici e aree di produzione
• Locali tecnici e zone ad alta temperatura in ambienti industriali
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | icon |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 50 mm |
| Larghezza | 43 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
