SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ESTINTORE 816878 PIC F001-100X100-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:816878
Rubix:999260312040850
Produttore:816878
EAN:0754473379254


Riepilogo info tecniche
| Modello | estintore d'incendio |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ESTINTORE 816878 PIC F001-100X100-PE-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO per estintore Brady 816878 (PIC F001-100x100-PE-CRD/1). Formato rettangolare 100×100 mm, materiale in poliestere laminato e conforme a ISO 7010.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | estintore d'incendio |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Forma costruttiva | rettangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione