SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â PUNTO DI CHIAMATA ALLARME ANTINCENDIO 817688 PIC F005-100X100-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817688
Rubix:999260312040962
Produttore:817688
EAN:0754473424282


Riepilogo info tecniche
| Modello | punto di allarme antincendio |
|---|---|
| Materiale | alluminio sovralaminato con poliestere (b-7525) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â PUNTO DI CHIAMATA ALLARME ANTINCENDIO 817688 PIC F005-100X100-AL-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady per punto di chiamata allarme antincendio: pittogramma F005 su supporto in alluminio 100×100 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | punto di allarme antincendio |
|---|---|
| Materiale | alluminio sovralaminato con poliestere (b-7525) |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione