ETICHETTA ADESIVA 4 GHS SYMBOL HARMFULL ON CARD 811698-PIC 1805-100 100-B7541-CRD

Cartelli con simboli GHS in poliestere laminato Brady

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:811698
Rubix:999180500038772
Produttore:811698
EAN:0662820547129
ETICHETTA ADESIVA 4 GHS SYMBOL HARMFULL ON CARD 811698-PIC 1805-100 100-B7541-CRD

Riepilogo info tecniche

Modellodiamond
Materialepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ETICHETTA ADESIVA 4 GHS SYMBOL HARMFULL ON CARD 811698-PIC 1805-100 100-B7541-CRD


Contribuite a garantire la sicurezza sul lavoro e a massimizzare la produttività con queste etichette di avvertimento GHS. I cartelli con simboli GHS in poliestere laminato Brady sono disponibili in varie dimensioni, con e senza testo. Le immagini standardizzate riducono il rischio di fraintendimenti.

Punti di forza

• Identificazione visiva rapida di sostanze irritanti o tossiche
• Forte adesione anche su supporti difficili come materie plastiche tecniche
• Elevata resistenza a sostanze chimiche, umidità e temperature estreme
• Marcatura GHS standardizzata per conformità normativa
• Prestampato e pronto all'uso – per un'applicazione semplice e rapida
• Superficie lucida per una migliore leggibilità
• Ampiamente utilizzabile – per ambienti interni ed esterni

Applicazioni

• Etichettatura di aree con sostanze irritanti o tossiche • Identificazione di impianti industriali con gestione di sostanze chimiche • Marcatura in laboratori, officine di manutenzione o magazzini • Applicazioni nell'industria chimica, manutenzione, logistica e ingegneria ambientale • Adatto per superfici lisce, verniciate o a base di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Modellodiamond
Materialepolipropilene
Lunghezza100 mm
Larghezza100 mm
12,31 IVA esclusa
/ Unità
15,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.