SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DOCCIA DI EMERGENZA 815725 PIC E012-151X151-BIPVC-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815725
Rubix:999260312040771
Produttore:815725
EAN:0754473311179

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DOCCIA DI EMERGENZA 815725 PIC E012-151X151-BIPVC-CRD/1
Segnaletica ISO 7010 per doccia di emergenza Brady: formato 151 x 151 mm, layout bi-direzionale e materiale PVC, per identificare rapidamente l’attrezzatura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | doccia di emergenza |
|---|---|
| Materiale | pvc |
| Lunghezza | 151 mm |
| Altezza | 151 mm |
| Larghezza | 151 mm |
| Forma costruttiva | bi-direzionale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
