SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL CASCO DI PROTEZIONE 819917 PIC M014-DIA 400-PP-CRD/1

Brady ISO Segnale di Sicurezza - Indossare protezione per la testa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:819917
Rubix:999260312041177
Produttore:819917
EAN:0754473202910
SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL CASCO DI PROTEZIONE 819917 PIC M014-DIA 400-PP-CRD/1

Riepilogo info tecniche

Modellocasque de protection obligatoire
Materialepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL CASCO DI PROTEZIONE 819917 PIC M014-DIA 400-PP-CRD/1


Segnale conforme alla ISO 7010

Punti di forza

Segnale conforme alla ISO 7010

Informazioni tecniche


Attributi
Modellocasque de protection obligatoire
Materialepolipropilene
Altezza400 mm
Larghezza400 mm
28,53 IVA esclusa
/ Unità
34,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.