SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL RESPIRATORE 820362 PIC M017-DIA 200-PP-CRD/1

Brady ISO Cartello di sicurezza - Indossare la protezione respiratoria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:820362
Rubix:999260312041223
Produttore:820362
EAN:0754473213534
SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL RESPIRATORE 820362 PIC M017-DIA 200-PP-CRD/1

Riepilogo info tecniche

Modelloprotection des voies respiratoires obligatoire
Materialepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE IL RESPIRATORE 820362 PIC M017-DIA 200-PP-CRD/1


Cartello conforme alla ISO 7010

Punti di forza

Cartello conforme alla ISO 7010

Applicazioni

Per uso interno ed esterno

Informazioni tecniche


Attributi
Modelloprotection des voies respiratoires obligatoire
Materialepolipropilene
Altezza200 mm
Larghezza200 mm
10,07 IVA esclusa
/ Unità
12,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.