SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE COMBURENTI 830461 PIC W028- TRI 050-PE-SHEET/7
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830461
Rubix:999260313053539
Produttore:830461
EAN:0754473294076


Riepilogo info tecniche
| Modello | w028 - attenzione: sostanze comburenti |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE COMBURENTI 830461 PIC W028- TRI 050-PE-SHEET/7
Segnale ISO Brady W028 per “Attenzione: sostanze comburenti”, in poliestere laminato nero su giallo, formato triangolare, dimensioni 50×43 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | w028 - attenzione: sostanze comburenti |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 50 mm |
| Altezza | 0,099 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Forma costruttiva | triangolo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione