SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE TOSSICO 828685 PIC W016- TRI 050-PE-SHEET/7
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828685
Rubix:999260313053441
Produttore:828685
EAN:0754473276096


Riepilogo info tecniche
| Modello | attenzione: materiale tossico |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE TOSSICO 828685 PIC W016- TRI 050-PE-SHEET/7
Segnale di sicurezza ISO W016 “Attenzione materiale tossico” di Brady. Triangolare in poliestere laminato, dimensioni 50×43 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | attenzione: materiale tossico |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 50 mm |
| Altezza | 0,099 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione