SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE LâIMBRAGATURA DI SICUREZZA 820514 PIC M018-DIA 100-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:820514
Rubix:999260312041240
Produttore:820514
EAN:0754473215057


Riepilogo info tecniche
| Modello | imbragatura di sicurezza obbligatoria (iso 7010 m018) |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE LâIMBRAGATURA DI SICUREZZA 820514 PIC M018-DIA 100-AL-CRD/1
Segnale di sicurezza Brady 820514 conforme a ISO 7010 (M018): obbligo di indossare l’imbragatura di sicurezza. Ø100 mm, alluminio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | imbragatura di sicurezza obbligatoria (iso 7010 m018) |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Diametro | 100 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione