SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER LE ORECCHIE 818278 PIC M003-DIA 400-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:818278
Rubix:999260312041013
Produttore:818278
EAN:0754473149253


Riepilogo info tecniche
| Modello | è obbligatorio indossare la protezione per le orecchie |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER LE ORECCHIE 818278 PIC M003-DIA 400-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza Brady per l’obbligo di indossare la protezione uditiva (ISO 7010). Cartello circolare in polipropilene, diametro 400 mm, spessore 1,55 mm.
Applicazioni
Facility Identification
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | è obbligatorio indossare la protezione per le orecchie |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Altezza | 1,55 mm |
| Larghezza | 400 mm |
| Diametro | 400 mm |
| Forma costruttiva | cerchio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione