SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SCALA ANTINCENDIO 817197 PIC F003-148X148-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817197
Rubix:999260312040901
Produttore:817197
EAN:0754473393694


Riepilogo info tecniche
| Modello | scala antincendio (f003) |
|---|---|
| Materiale | pe (poliestere autoadesivo) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SCALA ANTINCENDIO 817197 PIC F003-148X148-PE-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 Brady con pittogramma “scala antincendio” (F003). Formato quadrato 148×148 mm su PE (poliestere autoadesivo).
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | scala antincendio (f003) |
|---|---|
| Materiale | pe (poliestere autoadesivo) |
| Lunghezza | 148 mm |
| Altezza | 148 mm |
| Larghezza | 148 mm |
| Forma costruttiva | quadrato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione