SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â LAVAOCCHI DI EMERGENZA 815566 PIC E011-151X151-BIPVC-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815566
Rubix:999260312040745
Produttore:815566
EAN:0754473309572


Riepilogo info tecniche
| Modello | lavaocchi di emergenza |
|---|---|
| Materiale | pvc (rigido) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â LAVAOCCHI DI EMERGENZA 815566 PIC E011-151X151-BIPVC-CRD/1
Segnaletica Brady per lavaocchi di emergenza conforme a ISO 7010. Cartello 151x151 in PVC, per identificazione del punto di emergenza in ambienti di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | lavaocchi di emergenza |
|---|---|
| Materiale | pvc (rigido) |
| Lunghezza | 151 mm |
| Altezza | 151 mm |
| Larghezza | 151 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione