SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE CORROSIVE 829731 PIC W023-TRI 200-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829731
Rubix:999260313053513
Produttore:829731
EAN:0754473286651


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: sostanze corrosive |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE CORROSIVE 829731 PIC W023-TRI 200-AL-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady 829731 W023 per sostanze corrosive: formato 200x173 mm, materiale in alluminio. Conforme a ISO 7010 per comunicazione dei rischi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: sostanze corrosive |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 200 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione