SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE SCARPE ANTISTATICHE 831073 PIC M032-DIA 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:831073
Rubix:999260312041996
Produttore:831073
EAN:0754473870362


Riepilogo info tecniche
| Modello | scarpe antistatiche obbligatorie |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE SCARPE ANTISTATICHE 831073 PIC M032-DIA 200-PE-CRD/1
Segnale di sicurezza Brady ISO 7010 M032 per indossare calzature antistatiche (ESD). Versione circolare in poliestere laminato, diametro 200 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | scarpe antistatiche obbligatorie |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione