SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE COMBURENTI 830468 PIC W028-TRI 200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830468
Rubix:999260313053545
Produttore:830468
EAN:0754473294144


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: sostanze comburenti |
|---|---|
| Materiale | polipropilene rigido (pp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE COMBURENTI 830468 PIC W028-TRI 200-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Pannello ISO 7010 Brady per indicare aree con sostanze comburenti (W028). Formato triangolare in polipropilene rigido, 200×173 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: sostanze comburenti |
|---|---|
| Materiale | polipropilene rigido (pp) |
| Lunghezza | 200 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione