SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE RADIOATTIVO O RADIAZIONI IONIZZANTI 826764 PIC W003-TRI 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:826764
Rubix:999260312041773
Produttore:826764
EAN:0754473246488


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic w003-tri 200-pe-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | poliestere stampato pre-etichettato e laminato (film trasparente) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE RADIOATTIVO O RADIAZIONI IONIZZANTI 826764 PIC W003-TRI 200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO Brady con pittogramma W003 per indicare “materiale radioattivo o radiazioni ionizzanti”. Formato triangolare 200 x 173 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic w003-tri 200-pe-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | poliestere stampato pre-etichettato e laminato (film trasparente) |
| Altezza | 173 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione