SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE ESPLOSIVO 816667 PIC W002-TRI 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:816667
Rubix:999260313053328
Produttore:816667
EAN:0754473245016

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE ESPLOSIVO 816667 PIC W002-TRI 200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica ISO 7010 Brady per materiale esplosivo: triangolo giallo/nero W002 200x173 mm con adesivo acrilico permanente per comunicazione dei pericoli.
Punti di forza
Sign compliant to ISO 7010
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | triangolo |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 0,099 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
