FOGLIO 3 SIGN(S) PIC P036-DIA 025-PE-SHEET/7 828835-PIC W017-TRI 100-PE-SHEET/3
Segnale di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828835
Rubix:999180500043123
Produttore:828835
EAN:0754473277598


Riepilogo info tecniche
| Modello | hot surface hazard |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : FOGLIO 3 SIGN(S) PIC P036-DIA 025-PE-SHEET/7 828835-PIC W017-TRI 100-PE-SHEET/3
Il cartello di sicurezza ISO „Avvertenza: Superficie calda“ del marchio Brady® è stato specificamente progettato per informare immediatamente operatori e visitatori del pericolo rappresentato da apparecchiature o superfici calde. La forma triangolare e la combinazione di colori nero su giallo assicurano massima visibilità conformemente agli standard di sicurezza internazionali. Questo cartello di avvertimento è un elemento indispensabile della sicurezza sul lavoro e contribuisce in modo significativo alla prevenzione di incidenti da ustione.
Caratteristiche:
Realizzato nel materiale di alta qualità Brady B-7541, il cartello unisce resistenza a prestazioni funzionali. La superficie è costituita da poliestere bianco stampato con rivestimento laminato trasparente che protegge la stampa in modo permanente dagli agenti esterni. L'adesivo acrilico permanente garantisce una tenuta affidabile su una ampia varietà di substrati – anche su materiali difficili da incollare come il polipropilene o superfici verniciate a polvere. La finitura lucida migliora ulteriormente la leggibilità – anche in ambienti soggetti a sollecitazioni chimiche, termiche o meccaniche.
Specifiche:
• Tipo di cartello: Segnale di avvertimento
• Forma: Triangolare
• Colore: Nero su giallo
• Materiale: Poliestere laminato (Brady B-7541)
• Spessore: 0,099 mm
• Superficie: Lucida
• Adesivo: Colla acrilica permanente
• Temperatura minima di applicazione: 10 °C
• Campo di temperatura d'impiego: -40 °C fino a +110 °C
Norme:
• Conforme a ISO 7010 (simbolo W017 – avvertimento per superficie calda)
• Conforme a REACH secondo l'aggiornamento del 17 gennaio 2023
Informazioni sul marchio:
Brady è un fornitore internazionale leader di soluzioni per la marcatura industriale e la sicurezza sul lavoro. Dalla fondazione nel 1914 l'azienda si distingue per prodotti innovativi e durevoli, in grado di resistere anche alle condizioni industriali più estreme. Con una presenza globale in oltre 70 Paesi e più di 375 brevetti, Brady stabilisce continuamente standard nella ricerca, nello sviluppo e nel controllo qualità. L'obiettivo è rendere i processi più sicuri, conformi alle norme e più efficienti.
Caratteristiche:
Realizzato nel materiale di alta qualità Brady B-7541, il cartello unisce resistenza a prestazioni funzionali. La superficie è costituita da poliestere bianco stampato con rivestimento laminato trasparente che protegge la stampa in modo permanente dagli agenti esterni. L'adesivo acrilico permanente garantisce una tenuta affidabile su una ampia varietà di substrati – anche su materiali difficili da incollare come il polipropilene o superfici verniciate a polvere. La finitura lucida migliora ulteriormente la leggibilità – anche in ambienti soggetti a sollecitazioni chimiche, termiche o meccaniche.
Specifiche:
• Tipo di cartello: Segnale di avvertimento
• Forma: Triangolare
• Colore: Nero su giallo
• Materiale: Poliestere laminato (Brady B-7541)
• Spessore: 0,099 mm
• Superficie: Lucida
• Adesivo: Colla acrilica permanente
• Temperatura minima di applicazione: 10 °C
• Campo di temperatura d'impiego: -40 °C fino a +110 °C
Norme:
• Conforme a ISO 7010 (simbolo W017 – avvertimento per superficie calda)
• Conforme a REACH secondo l'aggiornamento del 17 gennaio 2023
Informazioni sul marchio:
Brady è un fornitore internazionale leader di soluzioni per la marcatura industriale e la sicurezza sul lavoro. Dalla fondazione nel 1914 l'azienda si distingue per prodotti innovativi e durevoli, in grado di resistere anche alle condizioni industriali più estreme. Con una presenza globale in oltre 70 Paesi e più di 375 brevetti, Brady stabilisce continuamente standard nella ricerca, nello sviluppo e nel controllo qualità. L'obiettivo è rendere i processi più sicuri, conformi alle norme e più efficienti.
Punti di forza
• Segnalazione chiara e immediatamente riconoscibile delle zone di rischio termico
• Forte adesione su substrati difficili (p.es. ABS, polipropilene, rivestimenti a polvere)
• Elevata resistenza a sostanze chimiche, radiazioni UV, umidità e temperature estreme
• Superficie lucida per una leggibilità ottimale dei pittogrammi
• Forma triangolare conforme alla norma ISO 7010
• Adatto per uso interno ed esterno
• Pronto all'uso – montaggio semplice e rapido senza attrezzi
• Durevole e affidabile anche in aree ad elevato stress
• Forte adesione su substrati difficili (p.es. ABS, polipropilene, rivestimenti a polvere)
• Elevata resistenza a sostanze chimiche, radiazioni UV, umidità e temperature estreme
• Superficie lucida per una leggibilità ottimale dei pittogrammi
• Forma triangolare conforme alla norma ISO 7010
• Adatto per uso interno ed esterno
• Pronto all'uso – montaggio semplice e rapido senza attrezzi
• Durevole e affidabile anche in aree ad elevato stress
Applicazioni
Identificazione della struttura, identificazione della sicurezza
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | hot surface hazard |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 100 mm |
| Larghezza | 87 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione