SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO 819324 PIC M010-DIA 315-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:819324
Rubix:999260312041117
Produttore:819324
EAN:0754473178987


Riepilogo info tecniche
| Modello | è obbligatorio indossare abbigliamento protettivo (iso 7010 m010) |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO 819324 PIC M010-DIA 315-AL-CRD/1
Segnale di sicurezza ISO 7010 (M010) Brady in alluminio. Pittogramma “indossare abbigliamento protettivo”, forma rotonda Ø315 mm, per uso interno/esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | è obbligatorio indossare abbigliamento protettivo (iso 7010 m010) |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Diametro | 315 mm |
| Forma costruttiva | rotonda |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione