SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â FRECCIA DIREZIONALE (INCREMENTI DI 90GR.), SICUREZZA 830795 PIC A090R-148X148-PE-CRD/1
Pittogramma di sicurezza ISO Direzione ISO 90°
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830795
Rubix:999260312041908
Produttore:830795
EAN:0754473442910


Riepilogo info tecniche
| Modello | freccia direzionale 90° (a090r) |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â FRECCIA DIREZIONALE (INCREMENTI DI 90GR.), SICUREZZA 830795 PIC A090R-148X148-PE-CRD/1
Pittogramma ISO Safety - Direzionale 90
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | freccia direzionale 90° (a090r) |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 148 mm |
| Altezza | 148 mm |
| Larghezza | 148 mm |
| Forma costruttiva | quadrato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione