SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â PRIMO SOCCORSO 814606 PIC E003-250X250-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814606
Rubix:999260312040619
Produttore:814606
EAN:0754473299163


Riepilogo info tecniche
| Modello | primo soccorso |
|---|---|
| Materiale | pp (polipropilene) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â PRIMO SOCCORSO 814606 PIC E003-250X250-PP-CRD/1
Segnale di sicurezza ISO per Primo soccorso Brady 814606. Indica chiaramente il punto di assistenza sanitaria con formato 250×250.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | primo soccorso |
|---|---|
| Materiale | pp (polipropilene) |
| Lunghezza | 250 mm |
| Altezza | 250 mm |
| Larghezza | 250 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione