SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â LAVAOCCHI DI EMERGENZA 815573 PIC E011-318X318-VPVC-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815573
Rubix:999260312040752
Produttore:815573
EAN:0754473309640


Riepilogo info tecniche
| Modello | lavaocchi di emergenza |
|---|---|
| Materiale | polivinilcloruro (pvc) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â LAVAOCCHI DI EMERGENZA 815573 PIC E011-318X318-VPVC-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO per la posizione di una stazione lavaocchi di emergenza Brady 815573. Formato panoramico 318×318 in PVC.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | lavaocchi di emergenza |
|---|---|
| Materiale | polivinilcloruro (pvc) |
| Lunghezza | 318 mm |
| Altezza | 318 mm |
| Larghezza | 318 mm |
| Forma costruttiva | panoramico (v-shape) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione