SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SEGNALETICA DI PERICOLO GENERALE 826624 PIC W001-TRI 315-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:826624
Rubix:999260312041765
Produttore:826624
EAN:0754473243548

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SEGNALETICA DI PERICOLO GENERALE 826624 PIC W001-TRI 315-AL-CRD/1
Segnaletica ISO 7010 Brady 826624 pericolo generale: triangolo 315x273 mm in alluminio, nero su giallo. Per identificazione aree.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo generale |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 273 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
