SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DOCCIA DI EMERGENZA 815728 PIC E012-318X318-BIPVC-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815728
Rubix:999260312040774
Produttore:815728
EAN:0754473311209

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DOCCIA DI EMERGENZA 815728 PIC E012-318X318-BIPVC-CRD/1
Cartello ISO 7010 per doccia di emergenza (PIC E012), bi-direzionale, in PVC rigido bianco su verde. Dimensioni 318x318 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | doccia di emergenza |
|---|---|
| Materiale | pvc |
| Lunghezza | 318 mm |
| Altezza | 318 mm |
| Larghezza | 318 mm |
| Forma costruttiva | quadrato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
