SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DIVIETO DI CELLULARI ACCESI 823486 PIC P013-DIA 100-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:823486
Rubix:999260312041500
Produttore:823486
EAN:0754473338237


Riepilogo info tecniche
| Modello | divieto di attivare i telefoni cellulari |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DIVIETO DI CELLULARI ACCESI 823486 PIC P013-DIA 100-PE-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady 823486 per il divieto di cellulari attivati. Pittogramma conforme a EN ISO 7010 (P013) e formato Ø100 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | divieto di attivare i telefoni cellulari |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Diametro | 100 mm |
| Forma costruttiva | tondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione