SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO LâACCESSO AI CARRELLI ELEVATORI E ALTRI VEICOLI INDUSTRIALE 822593 PIC P006-DIA 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:822593
Rubix:999260312041419
Produttore:822593
EAN:0754473329006


Riepilogo info tecniche
| Modello | divieto d’accesso per carrelli elevatori e altri veicoli industriali (iso 7010 p006) |
|---|---|
| Materiale | poliestere autoadesivo (laminato) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO LâACCESSO AI CARRELLI ELEVATORI E ALTRI VEICOLI INDUSTRIALE 822593 PIC P006-DIA 200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale ISO 7010 Brady PIC P006 per vietare l’accesso ai carrelli elevatori e ad altri veicoli industriali. Diametro 200 mm, in poliestere autoadesivo (laminato).
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | divieto d’accesso per carrelli elevatori e altri veicoli industriali (iso 7010 p006) |
|---|---|
| Materiale | poliestere autoadesivo (laminato) |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | tondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione