ETICHETTA ADESIVA 1 ISO 7010 SIGN - WEAR HEAD PROTECTION 819915-PIC M014-DIA 200-PP-CRD/1
Etichetta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:819915
Rubix:999180500040850
Produttore:819915
EAN:0754473202897


Riepilogo info tecniche
| Modello | m014 - protezione della testa (iso 7010) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : ETICHETTA ADESIVA 1 ISO 7010 SIGN - WEAR HEAD PROTECTION 819915-PIC M014-DIA 200-PP-CRD/1
Etichetta adesiva Brady per la segnaletica di sicurezza ISO 7010 M014: protezione della testa. Diametro 200 mm, in polipropilene (PP).
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | m014 - protezione della testa (iso 7010) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione