SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â TELEFONO DI EMERGENZA 814763 PIC E004-148X148-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814763
Rubix:999260312040641
Produttore:814763
EAN:0754473300739


Riepilogo info tecniche
| Modello | telefono di emergenza |
|---|---|
| Materiale | polipropilene rigido (b-7527) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â TELEFONO DI EMERGENZA 814763 PIC E004-148X148-PP-CRD/1
Segnale ISO 7010 Brady con pittogramma E004 “telefono di emergenza”. Dimensioni 148 x 148 mm. Supporto in polipropilene rigido B-7527, per uso indoor/outdoor.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | telefono di emergenza |
|---|---|
| Materiale | polipropilene rigido (b-7527) |
| Lunghezza | 148 mm |
| Altezza | 148 mm |
| Larghezza | 148 mm |
| Forma costruttiva | quadrato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione