SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO MANI 829879 PIC W024-TRI 200-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829879
Rubix:999260313053523
Produttore:829879
EAN:0754473288174


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: schiacciamento delle mani |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO MANI 829879 PIC W024-TRI 200-AL-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 W024 pericolo schiacciamento delle mani, in alluminio. Formato triangolare, dimensioni 200 x 173 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: schiacciamento delle mani |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 200 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione