SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – VIETATO L’USO DELL’ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO 824378 PIC P020-DIA 050-PE-SHEET/2

Segnaletica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:824378
Rubix:999260312041578
Produttore:824378
EAN:0754473352127
SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – VIETATO L’USO DELL’ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO 824378 PIC P020-DIA 050-PE-SHEET/2

Riepilogo info tecniche

Modellointerdiction d'utiliser l'ascenseur en cas d'incendie
Materialepoliestere laminato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – VIETATO L’USO DELL’ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO 824378 PIC P020-DIA 050-PE-SHEET/2


Segnaletica di sicurezza ISO 7010 con pittogramma PIC P020: vietato usare l’ascensore in caso di incendio. Modello rotondo Ø50 mm, in poliestere laminato.

Informazioni tecniche


Attributi
Modellointerdiction d'utiliser l'ascenseur en cas d'incendie
Materialepoliestere laminato
Diametro50 mm
Forma costruttivacircolare
3,69 IVA esclusa
/ Unità
4,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.