SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO MANI 829873 PIC W024-TRI 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829873
Rubix:999260313053520
Produttore:829873
EAN:0754473288112


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: schiacciamento delle mani |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO MANI 829873 PIC W024-TRI 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO 7010 Brady 829873 per avviso schiacciamento mani. Triangolo adesivo 315x273 mm in poliestere laminato, per interno/esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: schiacciamento delle mani |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 273 mm |
| Larghezza | 315 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione