SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â CONSULTARE LâOPUSCOLO/MANUALE DI ISTRUZIONI 818129 PIC M002-DIA 400-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:818129
Rubix:999260312041001
Produttore:818129
EAN:0754473147747


Riepilogo info tecniche
| Modello | m002-dia 400-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | pp-crd/1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â CONSULTARE LâOPUSCOLO/MANUALE DI ISTRUZIONI 818129 PIC M002-DIA 400-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO Brady 818129, modello M002-DIA 400-PP-CRD/1. Cartello circolare diametro 400 mm per la segnaletica industriale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | m002-dia 400-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | pp-crd/1 |
| Diametro | 400 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione