SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI 819172 PIC M009-DIA 400-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:819172
Rubix:999260312041099
Produttore:819172
EAN:0754473159979


Riepilogo info tecniche
| Modello | è obbligatorio indossare guanti protettivi |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI 819172 PIC M009-DIA 400-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza Brady conforme a ISO 7010 con pittogramma “indossare guanti protettivi”. Cartello circolare Ø400 in polipropilene, segnale obbligatorio.
Applicazioni
Facility Identification
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | è obbligatorio indossare guanti protettivi |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Altezza | 1,55 mm |
| Larghezza | 400 mm |
| Diametro | 400 mm |
| Forma costruttiva | cerchio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione