SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ELEMENTI TAGLIENTI 829576 PIC W022-TRI 200-PE-CRD/1
Brady ISO Segnale di sicurezza - Sharp Elements
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829576
Rubix:999260312041858
Produttore:829576
EAN:0754473285050


Riepilogo info tecniche
| Modello | danger: éléments pointus |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ELEMENTI TAGLIENTI 829576 PIC W022-TRI 200-PE-CRD/1
Segnale conforme alla norma ISO 7010
Punti di forza
Segnale conforme alla norma ISO 7010
Applicazioni
Per uso interno ed esterno
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | danger: éléments pointus |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Altezza | 173 mm |
| Larghezza | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione