SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE LA VISIERA 819767 PIC M013-DIA 315-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:819767
Rubix:999260312041161
Produttore:819767
EAN:0754473198954


Riepilogo info tecniche
| Modello | visiera di protezione obbligatoria |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE LA VISIERA 819767 PIC M013-DIA 315-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 Brady con pittogramma “visiera obbligatoria”. Modello M013, forma circolare e Ø315 mm: ideale per identificare aree in cui è richiesta la protezione del viso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | visiera di protezione obbligatoria |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Diametro | 315 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione