SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE SCARPE DI SICUREZZA 819022 PIC M008-DIA 315-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:819022
Rubix:999260312041085
Produttore:819022
EAN:0754473158477


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic m008-dia 315-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE SCARPE DI SICUREZZA 819022 PIC M008-DIA 315-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Pittogramma ISO 7010 Brady “scarpe di sicurezza obbligatorie” (M008) su supporto in polipropilene, diametro 315 mm. Segnalazione visiva per aree di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic m008-dia 315-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 1,55 mm |
| Larghezza | 315 mm |
| Diametro | 315 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione